Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Plnovýsuv PRO-LINE PRO-LINE

Plnovýsuv PRO-LINE pro arch.a šir.zás.
ORGASYS-(PTR-LNE)KLITTLIL-PARAVEDE-330D

Obj. č. 0684601404
EAN 4048539710027

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro závěsné rámy a široké zásuvky

Obsah dodávky:


  • 1x plnovýsuv (levý/pravý)

  • 1x boční segment (levý/pravý)

  • 1x ozubený stojan

  • 2x ochrana hran

  • 4x modulové konzoly
Upozornění

Díly jsou dodávány volně v krabici.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Minimální instalační hloubka

339 mm

Materiál

Ocel/plast

Povrch

S práškovým nástřikem / holé

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada panelů PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-TLPLPSET-1XA4

Pro závěsné rámy a široké zásuvky
Sada panelů PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-TLPLPSET-2XA5

Pro závěsné rámy a široké zásuvky
Sada panelů PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-TLPLPSET-2XA4

Pro závěsné rámy a široké zásuvky
Sada panelů PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-TLPLPSET-2XA4-PRTL

Pro závěsné rámy a široké zásuvky
Sada panelů PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-TLPLPSET-3XA4

Pro závěsné rámy a široké zásuvky
Spojovací tyč ProLine

ORGASYS-(PTR-LNE)-SPOJSTANGE-324MM

S ozubenými kolečky
Spojovací tyč ProLine

ORGASYS-(PTR-LNE)-SPOJSTANGE-480MM

S ozubenými kolečky
Spojovací tyč ProLine

ORGASYS-(PTR-LNE)-SPOJSTANGE-680MM

S ozubenými kolečky
Spojovací tyč ProLine

ORGASYS-(PTR-LNE)-SPOJSTANGE-880MM

S ozubenými kolečky
Spojovací tyč ProLine

ORGASYS-(PTR-LNE)-SPOJSTANGE-1080MM

S ozubenými kolečky
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Přepážka PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-DVENPVAHN-TL-530/510

Pro široké zásuvky
Přepážka PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-DVENNSTEN-TL-A4

Přepážka PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-DVENNSTEN-TL-A5/6

Přepážka PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-DVENPVAHN-TL-380/360

Pro široké zásuvky
Naklápěcí deska, příčná PRO LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-SCHVYNKPL-QPER-A4

Naklápěcí deska, příčná PRO LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-SCHVYNKPL-QPER-A5

Naklápěcí deska, příčná PRO LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-SCHVYNKPL-QPER-A6

Výztuha panelu PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-PLENDOPERE-1PAR

Pro závěsné rámy a široké zásuvky
Krytky PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-KRYTPPE-PLT-SCHVORZ

Pro závěsné rámy a široké zásuvky
Distanční deska PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-VZDAANZDS-PLT-9,5MM

Pro závěsné rámy a široké zásuvky
Příčná tyč s držáky PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-QP1NIEG-TL-330

Pro závěsný rám
Příčná tyč s držáky PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-QP1NIEG-TL-480

Pro závěsný rám
Ocelový nástavec PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-VONNE-1XA4-330

Pro široké zásuvky
Ocelový nástavec PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-VONNE-2XA5-330

Pro široké zásuvky
Ocelový nástavec PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-VONNE-2XA4/3XA5-330

Pro široké zásuvky
Ocelový nástavec PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-VONNE-2XA4-PRTL-330

Pro široké zásuvky
Ocelový nástavec PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-VONNE-3XA4-330

Pro široké zásuvky
Kartotékový box PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-POZDEISKRI-THN-A4-330

Pro závěsné rámy a pro nastavení v širokých zásuvkách
x 1 ks
Kartotékový box PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-POZDEISKRI-THN-A4-480

Pro závěsné rámy a pro nastavení v širokých zásuvkách
x 1 ks
Kartotékový box PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-POZDEISKRI-THN-A5-330

Pro závěsné rámy a pro nastavení v širokých zásuvkách
x 1 ks
Kartotékový box PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-POZDEISKRI-THN-A5-480

Pro závěsné rámy a pro nastavení v širokých zásuvkách
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace