Plnovýsuv nástěnné skříňky VS TAL LARDER Se samozavíracími a tlumicími funkcemi
Plnovýsuv do nást. skříňky HSA
POTRAV. SKŘÍŇ 1701-1900 5 KOŠŮ SAPHIR
Obj. č. 0684904516
EAN 4061975297358
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výhody při montáži:
- Samozajišťovací systém umožňuje montáž rámu na horní a dolní výsuvy bez použití nářadí
- Přední část lze snadno a pohodlně nastavit díky 3D seřízení přední části
- Pojme čtyři nebo pět košů v závislosti na výšce skříně
- Lze kdykoli dodatečně namontovat do stávajících skříní
Výhody při použití:
- Snadné vytažení a zasunutí celého systému díky výkonnému mechanizmu. S plně zatíženou zásuvkou lze bez námahy pohybovat pouhým jedním prstem
- Pohodlný přístup k veškerému obsahu skříně, protože zásuvka se zcela vysune ze skříně a koše jsou přístupné z obou stran
- Výšku každého koše lze snadno a jednotlivě upravit, takže systém je možné kdykoli překonfigurovat podle potřeby a požadavků dané situace
- Integrovaný tlumicí mechanizmus zajišťuje plynulý a tichý pohyb
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro šířku skříně | 400 mm |
Vhodné pro světlou výšku skříně min./max. | 1701-1900 mm |
Min. světlá montážní hloubka | 504 mm |
Počet košů | 5 |
Verze klece | Safír |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Povolené zatížení při vysunutí | 120 kg |
Barva | Hliníková bílá RAL 9006 |
| Šířka skříně | B | D | H | |
| Sapphire | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 80 mm | |
| Premea | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 80 mm | |
| Artline | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 85 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 85 mm | |
| Planero | 300 mm | 250 mm | 440 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 440 mm | 80 mm |
BSKT-SET-F.WLCPBRD-SAPHR-5X350X458
AY-ROLLERGUIDE-WLCPBRD-TAL-LARDER
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!