Plnovýsuvné díly Integra
Jednos. bočnice Integra plnov. mod.
PR-ZOPM-ZBKRSYS-VNTLVLA-VA-R9010-L500MM
GRASS
INTEGRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samozavírací
Zásuvka zůstane zavřená, nevrátí se a znovu neotevře
Možnost různých kombinací
Pomocí těchto dílů lze boční části o výšce 53, 85, 117 a 149 mm změnit na plnovýsuv
Přesah 15 mm
Větší přístup, je snadno vidět do zásuvky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Jmenovitá délka | 500 mm |
Minimální instalační hloubka | 500 mm |
Barva | Bílá RAL 9010 |
Povolené zatížení | 30 kg |
Materiál | Ocel |
Konstrukce | Baleno vpárech |
Povrch | Pozinkovaný |