Plochá matice s nákružkem, upevnění kolečkem
DIN 74361, ocel 10, pozinkovaná, tvar B
MA-PŘÍR-DIN74361-B-10-WS27-A2K-M20X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M20 |
Výška (h1) | 21 mm |
Průměr nákružku (dc) | 34 mm |
Vnější pohon (s1) | WS27 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Pozinkovaný |
Stoupání | 1.5 mm |
DIN | 74361 |
Typ závitu | M |
Tloušťka příruby | 5.5 mm |
Rozměr přes hrany (e) | 29.87 mm |
Jmenovitý průměr | 20 mm |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)