Plochá nanášecí tryska pro plošné nanášení lepidel a těsnicích materiálů
Tryska pro povrchovou aplikaci
NANÁŠECÍ TRYSKA 5 BODOVÁ
Obj. č. 0891663
EAN 4050641841339
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro univerzální použití s lepidly, těsnicími materiály a lepidly na dřevo
Umožňuje použití se širokou škálou plastových kartuší
Šetří čas díky plochému nanášení lepidel
V kombinaci s adaptérem je vhodná i pro použití s nádobkami lepidla Würth
Pět aplikačních otvorů, které lze samostatně řezat
- Vzdálenost mezi housenkami lepidla může být 15 až 60 mm
- Ideální pro lepení zajišťovacích latí
Možnost rovnoměrného a paralelního nanášení
pomocí bočního vodicího hřebenu
Nevhodné pro použití s hliníkovými kartušemi.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a různým skladovacím a provozním podmínkám neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Délka | 80 mm |
Materiál | Plast |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!