Plochá nožová pojistka ATO Silver
Plochá nožová pojistka ATO SILVER
PLOCHÁ POJISTKA ATO SILVER-7,5A-OKROVÁ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalita OEM
ISO 8820-3
Max. proud | 7,5 A |
Barva | Okrová hnědá |
Max. jmenovité napětí | 32 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 125 °C |
Povrch kontaktů | Postříbřený |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!