Plochá nožová pojistka MAXI Silver
Plochá nožová pojistka MAXI SILVER
POJISTKA NOŽOVÁ MAXI ORANŽ. 40 A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalita OEM
ISO 8820-3:2002(E)
Max. proud | 40 A |
Barva | Oranžová |
Max. jmenovité napětí | 32 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 125 °C |
Povrch kontaktů | Postříbřený |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!