Plochá nožová pojistka MINI-FLP Silver
Plochá nožová pojistka MINI-FLP SILVER
POJISTKA MINI FLP NÍZKOPROFILOVÁ 4A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalita OEM
Verze 3A a 4A s kontakty konektoru s pocínovaným povrchem
Max. proud | 4 A |
Barva | Růžová |
Max. jmenovité napětí | 58 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 125 °C |
Povrch kontaktů | Pocínovaný |
Datové listy(X)