Plochá nožová pojistka MICRO 3 Silver
Plochá nožová pojistka MICRO 3 SILVER
POJISTKA NOŽOVÁ MICRO 3 SILVER 15A
Obj. č.
073131515
EAN 4053479446707
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Verze s postříbřeným povrchem pro lepší odraz tepla
Kvalita OEM
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Max. proud | 15 A |
Barva | Tyrkysová |
Max. jmenovité napětí | 32 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 125 °C |
Povrch kontaktů | Postříbřeno |