Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, nerezová ocel A2
DIN 125 nerezová ocel, A2 140 HV, bez příměsí
POD-DIN125-A-140HV-A2-D3,2

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M3 |
Forma | A |
Vnitřní průměr (d1) | 3,2 mm |
Vnější průměr (d2) | 7 mm |
Tloušťka (h1) | 0,5 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)