Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
DIN 125 ocel 140 HV, pozinkovaná
POD-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4
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
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Forma | A |
Vnitřní průměr (d1) | 6,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 12 mm |
Tloušťka (h1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |