Plochá podložka bez fazety DIN EN ISO 7089, ocel, žárově zinkovaná (HDG)
ISO 7089 ocel 200 HV žárově zinkovaná
POD-ISO7089-200HV-(HDG)-12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nahrazuje DIN 125
- Podložky s třídou tvrdosti 200 HV lze použít v kombinaci se šrouby třídy pevnosti 8.8 a maticemi třídy pevnosti 8
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Vnitřní průměr (d1) | 13 mm |
Vnější průměr (d2) | 24 mm |
Tloušťka (h1) | 2.500 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)