Plochá podložka bez fazety DIN EN ISO 7089, ocel, žárově zinkovaná (HDG)
ISO 7089 ocel 200 HV žárově zinkovaná
WSH-ISO7089-200HV-(HDG)-36
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nahrazuje DIN 125
- Podložky s třídou tvrdosti 200 HV lze použít v kombinaci se šrouby třídy pevnosti 8.8 a maticemi třídy pevnosti 8
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro závit šroubu | M36 |
Vnitřní průměr (d1) | 37 mm |
Vnější průměr (d2) | 66 mm |
Tloušťka (h1) | 5 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | HDG |
Vyhovuje RoHS | Ano |