Plochá podložka bez fazety ISO 7089, nerezová ocel A2, 200 HV
ISO 7089 nerezová ocel A2 200 HV prostá
POD-ISO7089-A2-200HV-12

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tvrdost min. 200 HV
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Vnitřní průměr (d1) | 13 mm |
Vnější průměr (d2) | 24 mm |
Tloušťka (h1) | 2,5 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)