Plochá podložka bez fazety ISO 7089 nerezová ocel A4, 200 HV, nelegovaná
ISO 7089 nerezová ocel, A4, 200 HV, holá
POD-ISO7089-A4-200HV-16
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
Vhodné pro závit šroubu | M16 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 17 mm |
Vnější průměr (d2) | 30 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |