Plochá podložka bez fazety ISO 7089, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 7089 ocel 200 HV, pozinkovaná
POD-ISO7089-200HV-(A2K)-10
Obj. č. 514910
EAN 4053479386959
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
Vhodné pro závit šroubu | M10 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 10,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 20 mm |
Tloušťka (h1) | 2,0 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |