Plochá podložka bez fazety ISO 7089, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 7089 ocel 200 HV, pozinkovaná
POD-ISO7089-200HV-(A2K)-6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Vnitřní průměr (d1) | 6.4 mm |
Vnější průměr (d2) | 12.0 mm |
Tloušťka (h1) | 1.6 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)