Plochá podložka s fazetou DIN EN ISO 7090, žárově zinkovaná ocel (HDG), třída tvrdosti 200 HV
ISO 7090 ocel 200 HV žárově zinkovaná
POD-ISO7090-200HV-(HDG)-10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nahrazuje DIN 125
- Podložky s třídou tvrdosti 200 HV lze použít v kombinaci se šrouby třídy pevnosti ≤ 8.8 a maticemi třídy pevnosti 8
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M10 |
Vnitřní průměr (d1) | 10,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 20 mm |
Tloušťka (h1) | 2 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)