Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Plochá podložka s fazetou DIN EN ISO 7090, žárově zinkovaná ocel (HDG), třída tvrdosti 200 HV

ISO 7090 ocel 200 HV žárově zinkovaná
POD-ISO7090-200HV-(HDG)-20

Obj. č. 0407009220
EAN 4052703420810

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Nahrazuje DIN 125

  • Podložky s třídou tvrdosti 200 HV lze použít v kombinaci se šrouby třídy pevnosti ≤ 8.8 a maticemi třídy pevnosti 8

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M20

Vnitřní průměr (d1)

21 mm

Vnější průměr (d2)

37 mm

Tloušťka (h1)

3 mm

Materiál

Ocel

Tvrdost podle Vickerse, HV

200 HV

Povrch

HDG

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace