Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Plochá podložka s fazetou DIN EN ISO 7090, žárově zinkovaná ocel (HDG), třída tvrdosti 200 HV

ISO 7090 ocel 200 HV žárově zinkovaná

Obj. č. 0407009236
EAN 4052713469403
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Nahrazuje DIN 125

  • Podložky s třídou tvrdosti 200 HV lze použít v kombinaci se šrouby třídy pevnosti ≤ 8.8 a maticemi třídy pevnosti 8
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M36

Vnitřní průměr (d1)

37 mm

Vnější průměr (d2)

66 mm

Tloušťka (h1)

5 mm

Materiál

Ocel

Tvrdost podle Vickerse, HV

200 HV

Povrch

HDG

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace