Plochá podložka s velkým vnějším průměrem DIN EN ISO 7093-1, nerezová ocel A2
ISO 7093-1 nerezová ocel A2 200 HV nelegovaná
PODL-ISO7093-1-A2-200HV-6
Obj. č. 5150000106
EAN 4057708955053
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 9021 byla zrušena a nahrazena mezinárodní normou DIN EN ISO 7093-1.
Jmenovité rozměry 2,5 a 7 již nejsou zahrnuty do normy DIN EN ISO 7093-1 a tedy zůstávají platné jako DIN 9021.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Vnitřní průměr (d1) | 6,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 18 mm |
Tloušťka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Vyhovuje RoHS | Ano |