Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 7093-1 ocel 200 HV zinek-nikl
POD-ISO7093-1-200HV-(A2K)-16
Obj. č. 5150000016
EAN 4053479387314
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
- Podložka s velkým vnějším průměrem
- Tvrdost min. 200 HV
Upozornění
- Norma DIN 9021 byla nahrazena mezinárodní normou DIN EN ISO 7093-1
- Jmenovité rozměry 2,5 a 7 již nejsou zahrnuty do normy DIN EN ISO 7093-1 a tedy zůstávají platné jako DIN 9021
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M16 |
Vnitřní průměr (d1) | 17 mm |
Vnější průměr (d2) | 50 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Vyhovuje RoHS | Ano |