Plochá podložka s fazetou pro vysokopevnostní armatury
EN 14399/6 ocel žárově zinkovaná
POD-HV-EN14399/6-K1-RD-(HDG)-D24
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
„Používejte pouze kompletní montážní sady (šrouby, matice a podložky) od jednoho výrobce“.
Provedení ocelových konstrukcí s vysokopevnostními tvarovkami je regulováno normou DIN EN 1090-2 a nařízením DASt 024.
Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!
Skladování a přeprava:
Šrouby, matice a podložky jsou dodávány v žárově zinkovaném provedení s maticí mazanou z výroby. Vnitřní závit matice není žárově zinkovaný a je chráněn proti korozi pouze naneseným mazivem. Nesprávné podmínky přepravy a skladování mohou vést ke korozi vnitřního závitu nebo změně stavu mazání při dodání a následné změně korelace mezi utahovacím momentem a předpětím.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Podložky splňující tuto normu jsou určeny pro vysokopevnostní armatury v souladu s normou DIN EN 14399-4.
Vhodné pro závit šroubu | M24 |
Vnitřní průměr (d1) | 25 mm |
Vnější průměr (d2) | 44 mm |
Tloušťka (h1) | 4 mm |
Materiál | Ocel |
Min./max. tvrdost podle Vickerse, HV | 300-370 HV |
Povrch | HDG |
Oblast použití | Ocelová konstrukce |
Vhodné pro | HV-spojky do ocelových konstrukcí |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ano |
Vyhovuje RoHS | Ano |