Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 7093-1 ocel 200 HV zinek-nikl
POD-ISO7093-1-200HV-(A2K)-10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Podložka s velkým vnějším průměrem
- Tvrdost min. 200 HV
- Norma DIN 9021 byla nahrazena mezinárodní normou DIN EN ISO 7093-1
- Jmenovité rozměry 2,5 a 7 již nejsou zahrnuty do normy DIN EN ISO 7093-1 a tedy zůstávají platné jako DIN 9021
- Šířky přes plošky u klíčů o průměru M10, M12, M14 a M22 v normě DIN EN ISO 4014 byly změněny na DIN 931
- Produkty s tímto průměrem proto vyhovují normám DIN 931 i DIN EN ISO
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M10 |
Vnitřní průměr (d1) | 10.5 mm |
Vnější průměr (d2) | 30 mm |
Tloušťka (h1) | 2.5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)