Ploché nožové pojistky ATO ISO 8820-3
Plochá nožová pojistka ATO
POJISTKA NOŽOVÁ BÉŽOVÁ 5 A
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
Max. proud | 5 A |
Barva | Hnědá |
Max. jmenovité napětí | 32 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 125 °C |
Povrch kontaktů | Pocínovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!