Ploché nožové pojistky ATO ISO 8820-3
Plochá nožová pojistka ATO
POJISTKA NOŽOVÁ BÍLÁ 25 A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Max. proud | 25 A |
Barva | Bílá |
Max. jmenovité napětí | 32 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 125 °C |
Povrch kontaktů | Pocínovaný |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!