Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ploché nožové pojistky ATO ISO 8820-3

Plochá nožová pojistka ATO
POJISTKA NOŽOVÁ ČERNÁ 1 A

Obj. č. 0731001

EAN 4011231754064

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ploché nožové pojistky ATO ISO 8820-3

Obj. č. 0731001
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
Max. proud

1 A

Barva

Černá

Max. jmenovité napětí

32 V/DC

Min./max. provozní teplota

-40 až 125 °C

Povrch kontaktů

Pocínovaný

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák pojistky Pro ploché nožové pojistky s krytem

POJISTKOVÝ DRŽÁK ATO

Inline provedení
x 10 ks
Držák pojistky Pro ploché nožové pojistky bez krytu

DRŽÁK POJISTEK ATO, 20 A

Inline provedení
x 10 ks
Držák pojistky Pro ploché nožové pojistky bez krytu

DRŽÁK POJISTEK ATO, 30 A

Inline provedení
x 10 ks
Držák pojistky Pro ploché nožové pojistky

DRZPOJIST-ASZZ-ATO-STX10A

Pro připojení přídavných spotřebičů
x 5 ks
Držák pojistky Pro ploché nožové pojistky ATO

ROZBOČKA KABELOVÁ PRO POJISTKU ATO

Pro přímé uchycení kabelu
x 25 ks
Držák pojistky Pro ploché nožové pojistky s krytem

POUZDRO NA POJISTKU S KRYTEM ATO

Inline provedení