Ploché pouzdro neizolované
Push connector
ZÁSUVKA PLOCHÁ 6,3MM 4-6 SE ZÁP.MSSN
Obj. č. 05589962
EAN 4011231472678
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
Konstrukce | Bez těsnění |
Min./max. průřez drátu | 4,0-6,0 mm² |
Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 6,3 x 0,8 mm |
Počet zaklapávacích jazýčků | 1 ks |
Průměr přídržné úchytky (Ø) | 1,6 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Pocínovaný |