Ploché těsnění pro naplocho těsněné šroubované spoje potrubí topení a potrubí pro pitnou vodu
Ploché těsnění
TĚSNĚNÍ 1
Obj. č. 0886000073
EAN 4038898454885
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace DVGW
Simultánní namáhání tohoto těsnění maximálními hodnotami teploty a provozního tlaku není možné. Specifikace rovněž závisejí na médiu, proto jsou pouze vodítkem.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Aramidové vlákno |
Barva | Šedá |
Jmenovitá šířka DN | DN.. 20.. |
Vnitřní průměr (d1) | 20,0 mm |
Vnější průměr (d2) | 30,0 mm |
Tloušťka (h) | 2,0 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -50 až 200 °C |
Max. pracovní tlak | 40 bar |
Schvalovací značka | DVGW |