Bit E 6,3 plochý (1/4")
Nástavec s drážkou E 6.3 (1/4)
BIT-SZ-0,8X5-1/4ZO-L73MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní bit pro různé aplikace
- Bit je stejně vhodný pro šrouby se závitem, vruty a samořezné šrouby s nejběžnějšími průměry
- Osvědčený materiál nástavce zajišťuje dlouhou životnost
Jeden nástavec pro ruční i elektrické nářadí
- 1/4" šestihranný pohon je vhodný pro většinu standardních držáků na šroubovácích se sklíčidlem na bity, elektrických šroubovácích a akumulátorových šroubovácích
- Drážky v nástavci zajišťují pevné uchycení bitu v nástroji
Druh výstupu | Drážka |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,8 x 5,0 mm |
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 73 mm |
Datové listy(X)