Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Plochý konektor 2,8 s asymetrickými pojistnými jazýčky

Flat plug, 2.8 with asymmetrical detent lugs
JAZÝČEK PLOCHÝ 2.8X0.7 POZINK

Obj. č. 0558192105

EAN 4047376599291

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochý konektor 2,8 s asymetrickými pojistnými jazýčky

Obj. č. 0558192105
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
Konstrukce

Utěsněno

Min./max. průřez drátu

0,5-1 mm²

Min./max. průměr izolace

1,4-2,0 mm

Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku

2,8 x 0,8 mm

Průměr těsnění

3,40 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

2 ks

Materiál

CuFe

Povrch

Pocínovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ HNĚDÉ (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ BÍLÉ (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ŽLUTÝ 1,8-2,4 MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ČERVENÝ 2,6-3,3 MM

x 100 ks
Vytahovač na spojky se dvěma asymetricky uspořádanými jazýčky

VYTAHOVAČ PRO VW,AUDI 2,8MM