Plochý konektor Junior Power Timer (JPT) 2,8
Flat plug, Junior Power Timer (JPT) 2.8
JAZÝČEK PLOCHÝ 2,8X0,8 ZLATÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Konstrukce | Bez těsnění |
Min./max. průřez drátu | 0,5-1 mm² |
Min./max. průměr izolace | 1,4-2,1 mm |
Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 2,8 x 0,8 mm |
Počet zaklapávacích jazýčků | 2 ks |
Materiál | Bronz |
Povrch | Pozlaceno |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!