Plochý konektor MINI MIC SRS 1,5
Flat plug, MINI MIC SRS 1.5
PLKO-(1,5X0,8)-OT3,40-(1,5-2,5QMM)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Konstrukce | Utěsněno |
Min./max. průřez drátu | 1,5-2,5 mm² |
Min./max. průměr izolace | 2,2-3,3 mm |
Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 1,5 x 0,8 mm |
Průměr těsnění | 3,40 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Pocínovaný |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!