Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Plochý konektor Micro Timer (MT II+III) 1,6

Flat plug, Micro Timer (MT II+III) 1.6
JAZÝČEK PLOCHÝ 1,6 X 0,6

Obj. č. 055819021

EAN 4047376599024

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochý konektor Micro Timer (MT II+III) 1,6

Obj. č. 055819021
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
Konstrukce

Utěsněno

Min./max. průřez drátu

0,5-1 mm²

Min./max. průměr izolace

1,4-2,1 mm

Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku

1,6 x 0,6 mm

Průměr těsnění

2,60 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

2 ks

Materiál

CuFe

Povrch

Pocínovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ KRÁTKÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ DLOUHÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU-210MM

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Nástrojová hlava, malé provedení Pro krimpovací kleště

TLHD-F.CRMPPLRS-(0,5-1,5SMM)

x 1 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ŠEDÉ (1,2-2,1MM)-D2,6MM

x 100 ks
Vytahovač na spojky se dvěma symetricky uspořádanými jazýčky

VYTAHOVAČ PRO MICROTIMER II,III 1,6