Plochý konektor neizolované
Plochý konektor
JAZÝČEK PLOCHÝ 6,3MM 0,5-1,0 MS SN
Obj. č. 05589960
EAN 4011231472593
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
Konstrukce | Bez těsnění |
Min./max. průřez drátu | 0,5-1,0 mm² |
Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 6,3 x 0,8 mm |
Počet zaklapávacích jazýčků | 1 ks |
Průměr díry | 1,65 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Pocínovaný |