Plochý šroubovák, 3K rukojeť se šestihrannou stopkou
Šroubovák, plochý, 6hranný dřík, 3K rukojeť
ZEBRA ŠROUBOVÁK 3K PLOCHÝ 1.2X7.0





Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Když je potřeba více síly
- Velká zarážející koncovka na konci rukojeti umožňuje údery a sekání
- Extrémně robustní, souvislá, leštěná chromovaná šestihranná stopka
- Vylepšený přenos síly díky matně poniklované, temperované šestihranné objímce pro otevřené klíče na stopce
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5264-A a ISO 2380 pro ploché šroubováky
Efektivnější, pohodlnější
- Práce bez únavy s 3K rukojetí s tvrdým jádrem, měkkými komorami a měkkým protiskluzovým povrchem
- Měkké komory v rukojeti se dokonale hodí do každé ruky, což umožňuje mnohem větší přenos síly
- Zploštělé strany a ergonomicky tvarované výklenky pro lepší přenos síly, umožňující efektivní práci a vyšší utahovací moment
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Obj. č.0613200035 bez zarážející koncovky a šestihranné objímky.
![]() | |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 1,2 x 7,0 mm |
Délka břitu (A) | 125 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |
Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku | 6 mm |
S pomocným šestihranem | 10 mm |
Datové listy(X)