Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Plochý šroubovák Se šestihrannou čepelí

Plochý šroubovák se šestihranným dříkem
ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 0,6X3,5X80
ZEBRA

Obj. č. 0613421035
EAN 4038898270812

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Dřík: Matně chromované

  • Výstup: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh výstupu

Drážka

Tloušťka břitu x šířka břitu

0,6 x 3,5 mm

Délka břitu (A)

80 mm

Délka rukojeti (B)

83 mm

Šířka rukojeti (C)

27 mm

Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku

4 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace