Plochý šroubovák Se šestihrannou čepelí a šestihrannou objímkou
Šroub.plochý,6hr.dřík,adaptér na klíč
ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 1,2X5,5X125
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dřík: Matné chromování
- Výstup: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Datové listy(X)
Druh výstupu | Drážka |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 1,2 x 6,5 mm |
Délka břitu (A) | 125 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |
Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku | 6 mm |
S pomocným šestihranem | 10 mm |