Plochý šroubovák S kulatou čepelí
Plochý šroubovák s tenkým kulatým dříkem
ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 0,4X2,5X75
ZEBRA
Obj. č.
0613231725
EAN 4038898274858
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
- Dřík: Matné chromování
- Výstup: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: SMS SS 2830, DIN 5265
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,4 x 2,5 mm |
Délka břitu (A) | 75 mm |
Délka rukojeti (B) | 73 mm |
Šířka rukojeti (C) | 20 mm |