Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Plochý šroubovák S kulatou čepelí

ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 1,2X6,5X150

Obj. č. 0613231065

EAN 4038898275107

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochý šroubovák S kulatou čepelí

Obj. č. 0613231065

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Leštěná chromovaná stopka a 2K rukojeť

Víc než jen kulatá stopka


  • Robustní kulatá stopka, která byla pochromována a vyleštěna, aby byla chráněna před korozí

  • Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu

  • Hrot je zakončený podle norem DIN 5264-A a ISO 2380 pro ploché šroubováky


Pro lepší manipulaci


  • Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem

  • Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn

  • Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Tloušťka břitu x šířka břitu

1,2 x 6,5 mm

Délka břitu (A)

150 mm

Délka rukojeti (B)

106 mm

Šířka rukojeti (C)

35 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace