Plochý šroubovák S kulatou čepelí
Plochý šroubovák s kulatým dříkem
ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 1,2X8,0X175




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Víc než jen kulatá stopka
- Robustní kulatá stopka, která byla pochromována a vyleštěna, aby byla chráněna před korozí
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5264-A a ISO 2380 pro ploché šroubováky
Pro lepší manipulaci
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
![]() | |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 1,2 x 8 mm |
Délka břitu (A) | 175 mm |
Délka rukojeti (B) | 114 mm |
Šířka rukojeti (C) | 38 mm |
Datové listy(X)