Plochý šroubovák VDE, 3K rukojeť, štíhlá
Šroubovák VDE, plochý, 3K rukojeť, extra tenký
ŠROUBOVÁK VDE SLIM PLOCHÝ 1,0X5,5X125MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Všechny šroubováky jsou individuálně testovány podle normy IEC 60900
- Elektrikářský šroubovák s 3K rukojetí, rukojeť padne do ruky
- Až o 50 % tenčí izolace umožňuje dosáhnout nepřístupných šroubů bez ohrožení bezpečnosti
- Mimořádně dlouhá rukojeť, o 30 % tenčí
- Ochrana proti odkutálení
- Podlouhlý otvor pro zavěšení nástroje nebo zasunutí páky
- Symboly a rozměry šroubů na krytce rukojeti
Datové listy(X)
Dokonale přizpůsobené pro práci elektrikáře; tenčí a delší rukojeť je ideální pro přesnou práci na elektroinstalacích se středně velkou silou při utahování.
Velikost hrotu | Štěrbina |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 1,0 x 5,5 mm |
Délka břitu (A) | 125 mm |
Délka rukojeti (B) | 115 mm |
Šířka rukojeti (C) | 27 mm |