Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Plochý šroubovák, krátký s kulatou stopkou

Plochý šroubovák s tenkou kulatou čepelí
ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 1,0X5,5X25

Obj. č. 061325105

EAN 4038898275176

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochý šroubovák, krátký s kulatou stopkou

Obj. č. 061325105
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
Krátka, leštěná chromovaná stopka a 2K rukojeť

Fakta ve zkratce


  • Pro těžko přístupná a úzká místa díky mimořádně krátké stopce

  • Robustní kulatá stopka, která byla pochromována a vyleštěna, aby byla chráněna před korozí

  • Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu

  • Hrot je zakončený podle norem DIN 5264-A a ISO 2380 pro ploché šroubováky

  • Vyhovuje normě DIN 5265


Kvalita ve vaší ruce


  • Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem

  • Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn

  • Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh výstupu

Drážka

Tloušťka břitu x šířka břitu

1 x 5,5 mm

Délka břitu (A)

25 mm

Délka rukojeti (B)

62 mm

Šířka rukojeti (C)

31 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace