Plochý šroubovák, laserový hrot Se šestihrannou čepelí
Plochý šroubovák, 6hranný dřík, laser. oprac. hrot
ŠROUBOVÁK PLOCH.1.5X8.0X150 LASERTIP





Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Těsný úchop
- Extra pevné, bezpečné uchycení v hlavě šroubu díky laserem řezanému hrotu stopky s ostrými povrchovými hranami
- Menší prokluz znamená menší poškození šroubů díky laserové povrchové struktuře hrotu stopky
- Extrémně robustní, broušená chromovaná šestihranná stopka
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5264-A a ISO 2380 pro ploché šroubováky
- Vyšší utahovací moment díky účinné 2K rukojeti, laserem zpracovanému hrotu stopky a šestihranné objímce pro otevřené klíče
Skvěle padne do ruky
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
![]() | |
Druh výstupu | Drážka |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 1,6 x 8 mm |
Délka břitu (A) | 150 mm |
Délka rukojeti (B) | 114 mm |
Šířka rukojeti (C) | 38 mm |
Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku | 8 mm |
S pomocným šestihranem | 13 mm |
Datové listy(X)