Plochý šroubovák, malý s klipsnou
Plochý šroubovák, malý s klipsnou
SROUB-ST-2,5X0,4MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní, plně kalená, jasně poniklovaná kulatá stopka z chrom-vanadiové oceli
- Kovová klipsna a magnet v rukojeti zajišťují, že malý šroubovák je vždy po ruce
- Dobrá manipulace díky ergonomické 1K rukojeti s rychle se zónou rychlého otáčení ve spodní části rukojeti
- Ploché strany rukojeti zabraňují kutálení
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5264-A a ISO 2380 pro ploché šroubováky
Ideální šroubovák pro povolování kabelových spojů, např. šroubových svorek.
![]() | |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,4 x 2,5 mm |
Délka břitu (A) | 72 mm |
Délka rukojeti (B) | 73 mm |
Šířka rukojeti (C) | 14 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)