Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí
Plochý šroubovák, dřevěná rukojeť
SROUB-ST-DR-1,0X5,5X100


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální přenos síly s ergonomicky tvarovanou rukojetí z bukového dřeva s výřezy prstů v kvalitě ZEBRA®
- Ruce jsou chráněny zakončením z dvojité kůže na konci rukojeti
- Robustní, souvislá kulatá stopka, která byla jasně pochromována, aby byla chráněna před korozí
- Vylepšený přenos síly díky matně poniklované, temperované šestihranné objímce pro otevřené klíče na stopce
- Díky černému hrotu šroubováku s dřevěnou rukojetí se nejlépe uchytí v šroubu
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5264-A a ISO 2380 pro ploché šroubováky
![]() | |
Druh výstupu | Drážka |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 1,0 x 5,5 mm |
Délka břitu (A) | 100 mm |
Délka rukojeti (B) | 112 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |
S pomocným šestihranem | 8 mm |
Datové listy(X)