Plochý šroubovák Se šestihrannou stopkou plné délky / šestihrannou objímkou z temperovaného nárazuvzdorného materiálu
Plochý šroubovák se šestihr. dříkem a úderovou hl.
ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 0,8X4,5X90
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velká úderová hlava
- Výstup: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Datové listy(X)
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,8 x 4,5 mm |
Délka břitu (A) | 90 mm |
Délka rukojeti (B) | 96 mm |
Šířka rukojeti (C) | 31 mm |
Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku | 5 mm |
S pomocným šestihranem | 8 mm |