Plochý šroubovák se zarážecí koncovkou se šestihrannou stopkou
ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 1,6X9,0X150
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
Souvislá, leštěná chromovaná stopka, šestihranná objímka a 2K rukojeť se zarážecí koncovkou
Silný a robustní
- Velká zarážející koncovka na konci rukojeti umožňuje údery a sekání
- Extrémně robustní, souvislá, leštěná chromovaná šestihranná stopka
- Vylepšený přenos síly díky matně poniklované, temperované šestihranné objímce pro otevřené klíče na stopce
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5264-A a ISO 2380 pro ploché šroubováky
Silný úchop
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 1,6 x 9 mm |
Délka břitu (A) | 150 mm |
Délka rukojeti (B) | 114 mm |
Šířka rukojeti (C) | 38 mm |
Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku | 8 mm |
S pomocným šestihranem | 13 mm |