Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Plochý šroubovák se zarážecí koncovkou se šestihrannou stopkou

Plochý šroubovák se šestihr. dříkem a úderovou hl.
ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 2,0X12,0X200

Obj. č. 061332112

EAN 4038898271024

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochý šroubovák se zarážecí koncovkou se šestihrannou stopkou

Obj. č. 061332112
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
Souvislá, leštěná chromovaná stopka, šestihranná objímka a 2K rukojeť se zarážecí koncovkou

Silný a robustní


  • Velká zarážející koncovka na konci rukojeti umožňuje údery a sekání

  • Extrémně robustní, souvislá, leštěná chromovaná šestihranná stopka

  • Vylepšený přenos síly díky matně poniklované, temperované šestihranné objímce pro otevřené klíče na stopce

  • Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu

  • Hrot je zakončený podle norem DIN 5264-A a ISO 2380 pro ploché šroubováky


Silný úchop


  • Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem

  • Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn

  • Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Tloušťka břitu x šířka břitu

2 x 12 mm

Délka břitu (A)

200 mm

Délka rukojeti (B)

120 mm

Šířka rukojeti (C)

40,5 mm

Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku

10 mm

S pomocným šestihranem

16 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace