Plochý šroubovák, úzký s kulatou stopkou
ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 0,6X3,5X100
Obj. č. 0613231735
EAN 4038898274964
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tenká, leštěná chromovaná stopka a 2K rukojeť
Od hrotu k rukojeti
- Pro menší šrouby a přesnou práci díky úzké stopce a menším rozměrům
- Robustní kulatá stopka, která byla pochromována a vyleštěna, aby byla chráněna před korozí
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5264-A a ISO 2380 pro ploché šroubováky
- Vyhovuje normám DIN 5265 a SMS SS 2830
Ovládání bez námahy
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,6 x 3,5 mm |
Délka břitu (A) | 100 mm |
Délka rukojeti (B) | 83 mm |
Šířka rukojeti (C) | 27 mm |